Eriks

Manchon serrage hydraulique, série OH, M 180x3, Dia. d’arbre 160 mm, longueur 131 mm, Dia. de l’écrou 210 mm.

  • ERIKS:14587201
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

518,16 €/ Unitéhors TVA

626,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
H
Type
Hydraulic Adapter Sleeve
Diamètre d'arbre
160 mm
Dimension de filetage
M 180x3
d
180 mm
d1
160 mm
G
M 180x3
préparé pour la pression d'huile
Non