Eriks

Manchon serrage hydraulique, série OH, M 160x3, Dia. d’arbre 140 mm, longueur 78 mm, Dia. écrou 190 mm.

  • ERIKS:14587156
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

390,36 €/ Unitéhors TVA

472,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
H
Type
Hydraulic Adapter Sleeve
Longueur
78
Diamètre intérieur du roulement
160
Diamètre extérieur de l’écrou
190
d1
140 mm
préparé pour la pression d'huile
Non