80,63 €/ Unitéhors TVA
97,56 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | HE |
Diamètre d'arbre | 76.2 mm |
Largeur | 63 mm |
Dimension de filetage | M 85x2 |
B | 16 mm |
B1 | 63 mm |
d | 85 mm |
d1 | 76.2 mm |
d3 | 110 mm |
G | M 85x2 |
préparé pour la pression d'huile | Non |