1 007,21 €/ Unitéhors TVA
1 218,72 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | HE |
Diamètre d'arbre | 152.4 mm |
Largeur | 122 mm |
Dimension de filetage | M 170x3 |
B | 26 mm |
B1 | 122 mm |
d | 170 mm |
d1 | 152.4 mm |
d3 | 220 mm |
G | M 170x3 |
préparé pour la pression d'huile | Non |