Eriks

Manchon de serrage pour arbres en cotes métriques H 2340

  • ERIKS:12228002
Image 1
Ajouter à la liste

774,15 €/ Unitéhors TVA

936,72 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
H
Diamètre d'arbre
180 mm
Largeur
176 mm
Dimension de filetage
M 200x3
B
31.5 mm
B1
176 mm
d
200 mm
d1
180 mm
d3
250 mm
G
M 200x3
préparé pour la pression d'huile
Non