Eriks

Manchon de démontage pour arbres métriques préparé pour la pression d'huile AOH 3076

  • ERIKS:24212646
Image 1
Withdrawal Sleeve for Metric Shafts. Used to mount taper bored bearings on cylindrical seatings of stepped shafts. Oil injection type with two oil supply ducts at the threaded side of the sleeve along with oil distributor grooves in the circumferential and axial directions in the outer surface and sleeve bore.
Ajouter à la liste

2 128,56 €/ Unitéhors TVA

2 575,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
AOH
Diamètre d'arbre
360 mm
Largeur
170 mm
Dimension de filetage
Tr410x5
préparé pour la pression d'huile
Oui