Eriks

Manchette 0022 PUR 60x75 L=12,5

  • ERIKS:10018440
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
RX 0022 manchette à rainure en polyuréthane à lèvres asymétriques (lèvre intérieure decalée) et arête d'appui sur le diamètre intérieur, pour étanchéité de tige. Pression max.: 400 bar, vitesse max.: 0,5 m/s, température de -30°C à +110°C. (+50°C pour eau).
Ajouter à la liste

19,30 €/ Unitéhors TVA

23,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

19,30 €

-

5+

15,44 €

20.00%

10+

12,55 €

35.00%

30+

9,65 €

50.00%

50+

8,69 €

55.00%

100+

7,72 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
0022
Matériau du joint
PUR
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s