Eriks

Manchette 0022 PUR 32x47 L=11

  • ERIKS:10018138
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
RX 0022 manchette à rainure en polyuréthane à lèvres asymétriques (lèvre intérieure decalée) et arête d'appui sur le diamètre intérieur, pour étanchéité de tige. Pression max.: 400 bar, vitesse max.: 0,5 m/s, température de -30°C à +110°C. (+50°C pour eau).
Ajouter à la liste

9,35 €/ Unitéhors TVA

11,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9,35 €

-

10+

8,41 €

10.00%

25+

7,48 €

20.00%

50+

6,55 €

30.00%

100+

6,08 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
0022
Matériau du joint
PUR
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s