Eriks

Manchette 0020 NBR 19,05x25,4 L=6

  • ERIKS:12753884
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 0020 est un joint de tige formé d’une seule pièce, conçu d’une façon à avoir la lèvre intérieure plus courte que celle extérieure pour être utilisé pour les applications de tige.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 02/12/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
0020
Matériau du joint
NBR
d
19.05 mm
D
25.4 mm
b
4.76 mm
B
5.26 mm
n
3 mm
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s