Eriks

Manche de lime en hêtre rouge 60mm F+C

  • ERIKS:23116839
  • Fabricant:4016564000604
Image 1
Modèle : manche ergonomique en hêtre pourpre de forme cintrée, cirée et muni d'une virole en tube d'acier sans soudure pressée dans le bois de manière indissociable. Ceci empêche l'éclatement du manche lorsque l'on enfonce la lime.
Ajouter à la liste

0,64 €/ Unitéhors TVA

0,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Matériau
Bois
Type
Poignée de lime
Longueur
60 mm