24,38 €/ Unitéhors TVA
29,50 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Matériau | Acier inoxydable (AISI 316) |
Type | 241 |
Pression maximum de service | 10 bar |
Type de raccord à sertir | Filetage male |
Extrémité de raccordement | BSPT |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 2" |
Type de raccord à sertir 2 | Filetage femelle fixe |
Angle (Degrees) | 0 ° |
Extrémité de raccordement 2 | BSPP |
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2 | 1.1/4" |
Forme | Droit |
Plage de température | de -100 jusqu'à 260 °C |