Eriks

Mamelon réduit inox 316 241 fileté/taraudé 1.1/2"x1"

  • ERIKS:10042416
Image 1
Ajouter à la liste

8,97 €/ Unitéhors TVA

10,85 €TVA incluse

82 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Type
241
Pression maximum de service
10 bar
Type de raccord à sertir
Filetage male
Extrémité de raccordement
BSPT
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1.1/2"
Type de raccord à sertir 2
Filetage femelle fixe
Angle (Degrees)
0 °
Extrémité de raccordement 2
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
1"
Forme
Droit
Plage de température
de -100 jusqu'à 260 °C