• Cerclage en quelques secondes
Les extrémités des bandes sont soudées par soudure à fusion.
Avancée automatique de la bande réglable.
Tension de la bande réglable en continu.
• Gain de temps et économie d'argent
Emballe toutes les tailles de colis sans inversion, les temps de remplacement ne sont plus nécessaires.
L'acquisition est amortie dès 20 unités d'expédition par jour.
• Données techniques
Branchement secteur : 230 V.
Diamètre intérieur de la bobine : 200 mm.
Dimensions des machines : env. 910x582x745 mm.
Poids des machines : 85 kg.
Puissance: 2,5 s/cerclage.
Tension de la bande max. : 65 kg.
Dimensions de colis inférieures : 60 mm.
Dimensions de colis supérieures : Illimité.
Largeur du ruban : 8–15 mm.
1 915,20 €/ Unitéhors TVA
2 317,39 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150