Eriks

Lindapter fonte ezn M16 /1

  • ERIKS:11837207
  • Fabricant:5051324008048
Image 1
LINDAPTER® CRAPAUD TYPE LR
Le LR est un crapaud ajustable qui s’adapte lui-même à l’épaisseur à serrer. Le clip en 2 parties se positionne pour offrir une surface plane et perpendiculaire au boulon. Un autre avantage du LR est sa capacité à serrer des pentes allant jusqu’à 15°. Pour des épaisseurs d’ailes supérieures au diamètre nominal du boulon, utiliser des cales longues.
Ajouter à la liste

30,40 €/ Unitéhors TVA

36,78 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Matériau
Fonte malléable
Revêtement du surface
Electro-zingage
Pour la dimension de vis métrique
16