Eriks

Lampe LED frontale VIZION atex

  • ERIKS:13287670
  • Fabricant:4050075466634
Image 1
Lampe frontale antidéflagrante, testée suivant les directives ATEX en vigueur
Lampe frontale à LED plate et légère avec module lampe amovible pour une utilisation comme lampe de travail
3 types de faisceaux au choix (ponctuel, diffus, diffus rouge), 2 niveaux de performances (High / Low), sangle de casque en caoutchouc antidérapante (sangle en tissu disponible en option)
Fonctionnement:
IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact
Livraison:
Avec piles – (3× AAA)
Indice de protection IP: IP 67
Zone ATEX: zone 0; zone 20
Couleur du boîtier: jaune
Flux lumineux: 35lm- 65lm
Durée d'éclairage: 13h- 17h
Portée: 60m
Alimentation électrique: Fonctionnement sur piles
Eclairage à intensité variable: non
Nombre de piles incluses: 3
Type de pile: Micro, AAA
Composition chimique: Alcaline-manganèse
Rechargeable: non
Poids: 110g
Ajouter à la liste

91,83 €/ Unitéhors TVA

111,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150