Eriks

Kpl12-00 raccord droit salle blanche

  • ERIKS:24126627
Image 1
▪ Modèle: KPL12-00 (coudé égal)(Taille du tube ø12)
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
KP
Type
KPL
Constructeur ID
KPL12-00
Forme
Forme en L
Matériau
PP
Diamètre extérieur du tube
12 mm
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Matériau du joint
EPDM
Matériau du bouton poussoir
PP
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304