Eriks

Kit feuillard de cerclage 16 mm avec chariot dérouleur

  • ERIKS:23862000
  • Fabricant:4030198170656
Image 1
Système de cerclage en polyester, 16 mm, avec chariot dérouleur

•    Sécurisation optimale du chargement
Maintient efficacement le chargement lors du transport et du stockage.
•    Utilisation aisée
Le ruban est facile à manipuler et peut être retendu à tout moment.
Aucun risque de blessure.
•    Meilleure qualité de matériel
Le ruban de polyester offre tous les avantages des rubans en plastique et en acier.
Grande résistance et élasticité.
Grandes réserves pour les chocs.
Protection exceptionnelle de la surface et résistance à la température (imperméable).

Accessoires également disponibles. Merci de faire une demande !


Kit composé de:
•    Appareil tendeur
•    Chariot dérouleur avec support pour agrafes, outils et tiges à enfiler et 2ème logement pour roues de rechange
•    1 rouleau de ruban, 16 mm de 850 m
•    1000 agrafes, 16 mm
•    Aiguille à palette
Ajouter à la liste

562,00 €/ Unitéhors TVA

680,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150