Eriks

Kit 2 feuillards de cerclage PES complet 16 mm, collé

  • ERIKS:23897529
  • Fabricant:4030198170502
Image 1
Système complet de feuillard en polyester standard, 16 mm

•    Sécurisation optimale du chargement
Maintient efficacement le chargement lors du transport et du stockage.
•    Utilisation aisée
Le ruban est facile à manipuler et peut être retendu à tout moment.
Aucun risque de blessure.
•    Meilleure qualité de matériel
Le ruban de polyester offre tous les avantages des rubans en plastique et en acier.
Grande résistance et élasticité.
Grandes réserves pour les chocs.
Protection exceptionnelle de la surface et résistance à la température (imperméable).
Kit composé de:
•    Appareil tendeur
•    Dérouleur, portatif pour coeur de 76 mm
•    1 rouleau de ruban de 850 m, 16 mm
•    1000 agrafes, 16 mm
•    Aiguille à palette
Ajouter à la liste

476,08 €/ Unitéhors TVA

576,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150