Eriks

Joints de tige UTS-L PUR 92x100x6,3 L=7,3

  • ERIKS:14414867
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

35,30 €/ Unitéhors TVA

42,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

35,30 €

-

5+

28,24 €

20.00%

10+

22,95 €

35.00%

30+

17,65 €

50.00%

50+

15,89 €

55.00%

100+

14,12 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
UTS-L
Diamètre de barre
92 mm
Diamètre de la rainure
100 mm
Largeur de la rainure
7.3 mm
Hauteur de joint
6.3 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -35 jusqu'à 100 °C
d
92 mm
D
100 mm
L
7.3 mm
H
6.3 mm
C
4.5 mm
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s