Eriks

Joints de tige UTS-L PUR 90x102x9 L=10

  • ERIKS:14414864
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

34,40 €/ Unitéhors TVA

41,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

34,40 €

-

5+

27,52 €

20.00%

10+

22,36 €

35.00%

30+

17,20 €

50.00%

50+

15,48 €

55.00%

100+

13,76 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
UTS-L
Diamètre de barre
90 mm
Diamètre de la rainure
102 mm
Largeur de la rainure
10 mm
Hauteur de joint
9 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -35 jusqu'à 100 °C
d
90 mm
D
102 mm
L
10 mm
H
9 mm
C
5.5 mm
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s