Eriks

Joints de tige UTS-L PUR 88,9x101,6x9,52 L=10,5

  • ERIKS:14414863
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

34,00 €/ Unitéhors TVA

41,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

34,00 €

-

5+

27,20 €

20.00%

10+

22,10 €

35.00%

30+

17,00 €

50.00%

50+

15,30 €

55.00%

100+

13,60 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
UTS-L
Diamètre de barre
88.9 mm
Diamètre de la rainure
101.6 mm
Largeur de la rainure
10.5 mm
Hauteur de joint
9.52 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -35 jusqu'à 100 °C
d
88.9 mm
D
101.6 mm
L
10.5 mm
H
9.52 mm
C
5.5 mm
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s