Eriks

Joints de tige UTS-L PUR 86x101x12 L=13

  • ERIKS:14414862
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

32,70 €/ Unitéhors TVA

39,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

32,70 €

-

5+

26,16 €

20.00%

10+

21,26 €

35.00%

30+

16,35 €

50.00%

50+

14,72 €

55.00%

100+

13,08 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
UTS-L
Diamètre de barre
86 mm
Diamètre de la rainure
101 mm
Largeur de la rainure
13 mm
Hauteur de joint
12 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -35 jusqu'à 100 °C
d
86 mm
D
101 mm
L
13 mm
H
12 mm
C
6 mm
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s