Eriks

Joints de tige UTS-L PUR 70x80x6,5 L=7,5

  • ERIKS:14421947
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

25,90 €/ Unitéhors TVA

31,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

25,90 €

-

5+

20,72 €

20.00%

10+

16,84 €

35.00%

30+

12,95 €

50.00%

50+

11,66 €

55.00%

100+

10,36 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
UTS-L
Diamètre de barre
70 mm
Diamètre de la rainure
80 mm
Largeur de la rainure
7.5 mm
Hauteur de joint
6.5 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -35 jusqu'à 100 °C
d
70 mm
D
80 mm
L
7.5 mm
H
6.5 mm
C
5.5 mm
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s