Eriks

Joints de tige UTS-L PUR 6x14x5,8 L=6,8

  • ERIKS:14414789
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,45 €/ Unitéhors TVA

5,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,45 €

-

5+

3,56 €

20.00%

10+

2,89 €

35.00%

30+

2,23 €

50.00%

50+

2,00 €

55.00%

100+

1,78 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
UTS-L
Diamètre de barre
6 mm
Diamètre de la rainure
14 mm
Largeur de la rainure
6.8 mm
Hauteur de joint
5.8 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -35 jusqu'à 100 °C
d
6 mm
D
14 mm
L
6.8 mm
H
5.8 mm
C
4.5 mm
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s