Eriks

Joints de tige UTS-L PUR 63,5x73,02x9,52 L=10,5

  • ERIKS:14414847
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

23,30 €/ Unitéhors TVA

28,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

23,30 €

-

5+

18,64 €

20.00%

10+

15,15 €

35.00%

30+

11,65 €

50.00%

50+

10,49 €

55.00%

100+

9,32 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
UTS-L
Diamètre de barre
63.5 mm
Diamètre de la rainure
73.02 mm
Largeur de la rainure
10.5 mm
Hauteur de joint
9.52 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -35 jusqu'à 100 °C
d
63.5 mm
D
73.02 mm
L
10.5 mm
H
9.52 mm
C
5.5 mm
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s