Eriks

Joints de tige UTS-L PUR 60x68x7 L=8

  • ERIKS:14421944
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

22,00 €/ Unitéhors TVA

26,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

22,00 €

-

5+

17,60 €

20.00%

10+

14,30 €

35.00%

30+

11,00 €

50.00%

50+

9,90 €

55.00%

100+

8,80 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
UTS-L
Diamètre de barre
60 mm
Diamètre de la rainure
68 mm
Largeur de la rainure
8 mm
Hauteur de joint
7 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -35 jusqu'à 100 °C
d
60 mm
D
68 mm
L
8 mm
H
7 mm
C
4.5 mm
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s