Eriks

Joints de tige UTS-L PUR 57,15x66,67x9,52 L=10,5

  • ERIKS:14414843
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

20,90 €/ Unitéhors TVA

25,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

20,90 €

-

5+

16,72 €

20.00%

10+

13,59 €

35.00%

30+

10,45 €

50.00%

50+

9,40 €

55.00%

100+

8,36 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
UTS-L
Diamètre de barre
57.15 mm
Diamètre de la rainure
66.67 mm
Largeur de la rainure
10.5 mm
Hauteur de joint
9.52 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -35 jusqu'à 100 °C
d
57.15 mm
D
66.67 mm
L
10.5 mm
H
9.52 mm
C
5.5 mm
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s