Eriks

Joints de tige UTS-L PUR 50,8x60,32x7,92 L=8,7

  • ERIKS:14414837
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

18,60 €/ Unitéhors TVA

22,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

18,60 €

-

5+

14,88 €

20.00%

10+

12,09 €

35.00%

30+

9,30 €

50.00%

50+

8,37 €

55.00%

100+

7,44 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
UTS-L
Diamètre de barre
50.8 mm
Diamètre de la rainure
60.32 mm
Largeur de la rainure
8.7 mm
Hauteur de joint
7.92 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -35 jusqu'à 100 °C
d
50.8 mm
D
60.32 mm
L
8.7 mm
H
7.92 mm
C
5.5 mm
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s