Eriks

Joints de tige UTS-L PUR 45x55x10 L=14

  • ERIKS:14488021
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 02/12/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
UTS-L
Diamètre de barre
45 mm
Diamètre de la rainure
55 mm
Largeur de la rainure
11 mm
Hauteur de joint
10 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -35 jusqu'à 100 °C
d
45 mm
D
55 mm
L
11 mm
H
10 mm
C
5.5 mm
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s