Eriks

Joints de tige UTS-L PUR 45x53x8 L=9

  • ERIKS:12693596
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
382 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
UTS-L
Diamètre de barre
45 mm
Diamètre de la rainure
53 mm
Largeur de la rainure
9 mm
Hauteur de joint
8 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -35 jusqu'à 100 °C
d
45 mm
D
53 mm
L
9 mm
H
8 mm
C
4.5 mm
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s