Eriks

Joints de tige UTS-L PUR 45x52x12 L=13

  • ERIKS:14414829
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

16,50 €/ Unitéhors TVA

19,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

16,50 €

-

5+

13,20 €

20.00%

10+

10,73 €

35.00%

30+

8,25 €

50.00%

50+

7,43 €

55.00%

100+

6,60 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
UTS-L
Diamètre de barre
45 mm
Diamètre de la rainure
52 mm
Largeur de la rainure
13 mm
Hauteur de joint
12 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -35 jusqu'à 100 °C
d
45 mm
D
52 mm
L
13 mm
H
12 mm
C
4 mm
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s