Eriks

Joints de tige UTS-L PUR 42x52x8 L=9

  • ERIKS:14414827
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

15,50 €/ Unitéhors TVA

18,76 €TVA incluse

25 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

15,50 €

-

5+

12,40 €

20.00%

10+

10,07 €

35.00%

30+

7,75 €

50.00%

50+

6,98 €

55.00%

100+

6,20 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
UTS-L
Diamètre de barre
42 mm
Diamètre de la rainure
52 mm
Largeur de la rainure
9 mm
Hauteur de joint
8 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -35 jusqu'à 100 °C
d
42 mm
D
52 mm
L
9 mm
H
8 mm
C
5.5 mm
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s