Eriks

Joints de tige UTS-L PUR 42x50x6 L=7

  • ERIKS:14414826
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

15,50 €/ Unitéhors TVA

18,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

15,50 €

-

5+

12,40 €

20.00%

10+

10,07 €

35.00%

30+

7,75 €

50.00%

50+

6,98 €

55.00%

100+

6,20 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
UTS-L
Diamètre de barre
42 mm
Diamètre de la rainure
50 mm
Largeur de la rainure
7 mm
Hauteur de joint
6 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -35 jusqu'à 100 °C
d
42 mm
D
50 mm
L
7 mm
H
6 mm
C
4.5 mm
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s