Eriks

Joints de tige UTS-L PUR 40x50x7 L=8

  • ERIKS:14414821
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

14,80 €/ Unitéhors TVA

17,91 €TVA incluse

32 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

14,80 €

-

5+

11,84 €

20.00%

10+

9,62 €

35.00%

30+

7,40 €

50.00%

50+

6,66 €

55.00%

100+

5,92 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
UTS-L
Diamètre de barre
40 mm
Diamètre de la rainure
50 mm
Largeur de la rainure
8 mm
Hauteur de joint
7 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -35 jusqu'à 100 °C
d
40 mm
D
50 mm
L
8 mm
H
7 mm
C
5.5 mm
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s