Eriks

Joints de tige UTS-L PUR 40x48x5,8 L=6,8

  • ERIKS:12961414
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 02/12/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
UTS-L
Diamètre de barre
40 mm
Diamètre de la rainure
48 mm
Largeur de la rainure
6.8 mm
Hauteur de joint
5.8 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -35 jusqu'à 100 °C
d
40 mm
D
48 mm
L
6.8 mm
H
5.8 mm
C
4.5 mm
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s