Eriks

Joints de tige UTS-L PUR 38,1x47,62x7,92 L=8,7

  • ERIKS:14414819
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

14,10 €/ Unitéhors TVA

17,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

14,10 €

-

5+

11,28 €

20.00%

10+

9,16 €

35.00%

30+

7,05 €

50.00%

50+

6,35 €

55.00%

100+

5,64 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
UTS-L
Diamètre de barre
38.1 mm
Diamètre de la rainure
47.62 mm
Largeur de la rainure
8.7 mm
Hauteur de joint
7.92 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -35 jusqu'à 100 °C
d
38.1 mm
D
47.62 mm
L
8.7 mm
H
7.92 mm
C
5.5 mm
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s