Eriks

Joints de tige UTS-L PUR 35x45x10 L=11

  • ERIKS:12961651
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

13,10 €/ Unitéhors TVA

15,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

13,10 €

-

5+

10,48 €

20.00%

10+

8,52 €

35.00%

30+

6,55 €

50.00%

50+

5,90 €

55.00%

100+

5,24 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
UTS-L
Diamètre de barre
35 mm
Diamètre de la rainure
45 mm
Largeur de la rainure
11 mm
Hauteur de joint
10 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -35 jusqu'à 100 °C
d
35 mm
D
45 mm
L
11 mm
H
10 mm
C
5.5 mm
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s