Eriks

Joints de tige UTS-L PUR 32x42x7 L=8

  • ERIKS:12645267
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

12,10 €/ Unitéhors TVA

14,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

12,10 €

-

5+

9,68 €

20.00%

10+

7,87 €

35.00%

30+

6,05 €

50.00%

50+

5,45 €

55.00%

100+

4,84 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
UTS-L
Diamètre de barre
32 mm
Diamètre de la rainure
42 mm
Largeur de la rainure
8 mm
Hauteur de joint
7 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -35 jusqu'à 100 °C
d
32 mm
D
42 mm
L
8 mm
H
7 mm
C
5.5 mm
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s