Eriks

Joints de tige UTS-L PUR 31,75x41,27x6,35 L=7

  • ERIKS:14414809
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

12,10 €/ Unitéhors TVA

14,64 €TVA incluse

48 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

12,10 €

-

5+

9,68 €

20.00%

10+

7,87 €

35.00%

30+

6,05 €

50.00%

50+

5,45 €

55.00%

100+

4,84 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
UTS-L
Diamètre de barre
31.75 mm
Diamètre de la rainure
41.27 mm
Largeur de la rainure
7 mm
Hauteur de joint
6.35 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -35 jusqu'à 100 °C
d
31.75 mm
D
41.27 mm
L
7 mm
H
6.35 mm
C
5.5 mm
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s