Eriks

Joints de tige UTS-L PUR 30x36x6 L=7

  • ERIKS:14414807
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

11,50 €/ Unitéhors TVA

13,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

11,50 €

-

5+

9,20 €

20.00%

10+

7,48 €

35.00%

30+

5,75 €

50.00%

50+

5,18 €

55.00%

100+

4,60 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
UTS-L
Diamètre de barre
30 mm
Diamètre de la rainure
36 mm
Largeur de la rainure
7 mm
Hauteur de joint
6 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -35 jusqu'à 100 °C
d
30 mm
D
36 mm
L
7 mm
H
6 mm
C
3.5 mm
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s