10,90 €/ Unitéhors TVA
13,19 €TVA incluse
51 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 10,90 € | - |
5+ | 8,72 € | 20.00% |
10+ | 7,09 € | 35.00% |
30+ | 5,45 € | 50.00% |
50+ | 4,91 € | 55.00% |
100+ | 4,36 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | UTS-L |
Diamètre de barre | 28 mm |
Diamètre de la rainure | 36 mm |
Largeur de la rainure | 7.3 mm |
Hauteur de joint | 6.3 mm |
Matériau du joint | PUR |
Plage de température | de -35 jusqu'à 100 °C |
d | 28 mm |
D | 36 mm |
L | 7.3 mm |
H | 6.3 mm |
C | 4.5 mm |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |