Eriks

Joints de tige UTS-L PUR 28x36x5,8 L=6,8

  • ERIKS:14421929
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

10,90 €/ Unitéhors TVA

13,19 €TVA incluse

46 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

10,90 €

-

5+

8,72 €

20.00%

10+

7,09 €

35.00%

30+

5,45 €

50.00%

50+

4,91 €

55.00%

100+

4,36 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
UTS-L
Diamètre de barre
28 mm
Diamètre de la rainure
36 mm
Largeur de la rainure
6.8 mm
Hauteur de joint
5.8 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -35 jusqu'à 100 °C
d
28 mm
D
36 mm
L
6.8 mm
H
5.8 mm
C
4.5 mm
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s