Eriks

Joints de tige UTS-L PUR 25x35x10 L=11

  • ERIKS:14154780
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

9,90 €/ Unitéhors TVA

11,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9,90 €

-

5+

7,92 €

20.00%

10+

6,44 €

35.00%

30+

4,95 €

50.00%

50+

4,46 €

55.00%

100+

3,96 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
UTS-L
Diamètre de barre
25 mm
Diamètre de la rainure
35 mm
Largeur de la rainure
11 mm
Hauteur de joint
10 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -35 jusqu'à 100 °C
d
25 mm
D
35 mm
L
11 mm
H
10 mm
C
5.5 mm
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s