Eriks

Joints de tige UTS-L PUR 24,5x30x4,5 L=5

  • ERIKS:14414805
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

9,75 €/ Unitéhors TVA

11,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9,75 €

-

5+

7,80 €

20.00%

10+

6,34 €

35.00%

30+

4,88 €

50.00%

50+

4,39 €

55.00%

100+

3,90 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
UTS-L
Diamètre de barre
24.5 mm
Diamètre de la rainure
30 mm
Largeur de la rainure
5 mm
Hauteur de joint
4.5 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -35 jusqu'à 100 °C
d
24.5 mm
D
30 mm
L
5 mm
H
4.5 mm
C
3.5 mm
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s