Eriks

Joints de tige UTS-L PUR 22,23x28,58x3,18 L=3,5

  • ERIKS:14414804
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

9,05 €/ Unitéhors TVA

10,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9,05 €

-

5+

7,24 €

20.00%

10+

5,88 €

35.00%

30+

4,53 €

50.00%

50+

4,07 €

55.00%

100+

3,62 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
UTS-L
Diamètre de barre
22.23 mm
Diamètre de la rainure
28.58 mm
Largeur de la rainure
3.5 mm
Hauteur de joint
3.18 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -35 jusqu'à 100 °C
d
22.23 mm
D
28.58 mm
L
3.5 mm
H
3.18 mm
C
3.5 mm
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s