Eriks

Joints de tige UTS-L PUR 212x223x8 L=9

  • ERIKS:14414904
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

105,50 €/ Unitéhors TVA

127,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

105,50 €

-

5+

84,40 €

20.00%

10+

68,58 €

35.00%

30+

52,75 €

50.00%

50+

47,48 €

55.00%

100+

42,20 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
UTS-L
Diamètre de barre
212 mm
Diamètre de la rainure
223 mm
Largeur de la rainure
9 mm
Hauteur de joint
8 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -35 jusqu'à 100 °C
d
212 mm
D
223 mm
L
9 mm
H
8 mm
C
5.5 mm
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s