Eriks

Joints de tige UTS-L PUR 210x220x11 L=12

  • ERIKS:14414903
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

104,00 €/ Unitéhors TVA

125,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

104,00 €

-

5+

83,20 €

20.00%

10+

67,60 €

35.00%

30+

52,00 €

50.00%

50+

46,80 €

55.00%

100+

41,60 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
UTS-L
Diamètre de barre
210 mm
Diamètre de la rainure
220 mm
Largeur de la rainure
12 mm
Hauteur de joint
11 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -35 jusqu'à 100 °C
d
210 mm
D
220 mm
L
12 mm
H
11 mm
C
5.5 mm
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s