Eriks

Joints de tige UTS-L PUR 18x25x5 L=6

  • ERIKS:14414798
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

7,80 €/ Unitéhors TVA

9,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,80 €

-

5+

6,24 €

20.00%

10+

5,07 €

35.00%

30+

3,90 €

50.00%

50+

3,51 €

55.00%

100+

3,12 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
UTS-L
Diamètre de barre
18 mm
Diamètre de la rainure
25 mm
Largeur de la rainure
6 mm
Hauteur de joint
5 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -35 jusqu'à 100 °C
d
18 mm
D
25 mm
L
6 mm
H
5 mm
C
4 mm
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s