Eriks

Joints de tige UTS-L PUR 180x190x11 L=12

  • ERIKS:14414900
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

83,50 €/ Unitéhors TVA

101,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

83,50 €

-

5+

66,80 €

20.00%

10+

54,28 €

35.00%

30+

41,75 €

50.00%

50+

37,58 €

55.00%

100+

33,40 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
UTS-L
Diamètre de barre
180 mm
Diamètre de la rainure
190 mm
Largeur de la rainure
12 mm
Hauteur de joint
11 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -35 jusqu'à 100 °C
d
180 mm
D
190 mm
L
12 mm
H
11 mm
C
5.5 mm
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s