Eriks

Joints de tige UTS-L PUR 16x22x4 L=4,5

  • ERIKS:12961648
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 02/12/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
UTS-L
Diamètre de barre
16 mm
Diamètre de la rainure
22 mm
Largeur de la rainure
4.5 mm
Hauteur de joint
4 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -35 jusqu'à 100 °C
d
16 mm
D
22 mm
L
4.5 mm
H
4 mm
C
3.5 mm
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s